• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CC. T 060204 PDL010

Réf.: 260092 PDL010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    34,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    29,07 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 060204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PDL010
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AP
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260092 PDL010
EAN / GTIN 4960664882458

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier