{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGT 060204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | SP4019 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 62 | |
Prof. coupe ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 440 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260073 SP4019 | |
Réf. fabricant | 5660439 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |