CC.T 09T304, Nuance: HB7415-1

Réf.: 260058 HB7415-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,61 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,17 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
637 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7415-1
Type d'outils Carbure
Application principale S
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260058 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749552
Réf. fabricant 260058 HB7415-1

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.