• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CCMT 09T302 Wiper HB7020

Réf.: 260057 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
292 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WSS
Tolérance ZA
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260057 HB7020
EAN / GTIN 4045197948823
Réf. fabricant 260057 HB7020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.