{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 060204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7035-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | SS | |
Tolérance | ZA | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260052 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873682 | |
Réf. fabricant | 260052 HB7035-1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 060204, Nuance: HB7035-1
Sur demande
Disponibilité
522 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 722 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 179 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
607 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 556 article(s) en stock
4,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC. T 060202 |
Condition de coupe | Fortement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Brise-copeaux | SS | SS | SS | WSS | PF |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,05 mm/tr - 2,5 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Application principale | P | P | P | P | P |