CCGT 030102, Nuance: HB7125-1

Réf.: 260047 HB7125-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,09 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260047 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058708
Réf. fabricant 260047 HB7125-1

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec