CCGT 030101 HB7025-1

Réf.: 260046 HB7025-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,46 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,72 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 017 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030101
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance HB7025-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260046 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406058661

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :