CCGT 030102 PR1725

Réf.: 260041 PR1725
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PR1725
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MP-CF
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,2 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 100 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260041 PR1725
EAN / GTIN 4960664890354
Réf. fabricant TLM00057

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :