{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Déport L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Longueur totale L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260037 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197657725 | |
Réf. fabricant | 260037 SET09 |