Jeu de barres d'alésage en acier avec AI, à droite, Type: SET09

Réf.: 260036 SET09
Fixer le prix 3 Unité (73,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Déport L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Longueur totale L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260036 SET09
EAN / GTIN 4045197657701
Réf. fabricant 260036 SET09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

En coffret plastique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier