• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur, adapté à : GST, PST

Réf.: 2600306005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 13 Pièces
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
Type de produit Réducteur de tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2600306005
EAN / GTIN 3165140015714
Réf. fabricant 2600306005

Description

Description:

  • L'adaptateur relie les scies sauteuses aux tuyaux d'aspiration
  • Compatible avec : GST 60 P ; GST 60 PAE ; GST 60 PBAE Professional ; PST 700 ; PST 800.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 26 mm
  • Dimension longueur: 180 mm
  • Poids brut: 0,053 kg
  • Diamètre [mm]: 36
  • Longueur [mm]: 100
  • Description des performances: Aspiration externe de la poussière
  • Poids net: 0,049 kg
  • Volume: 0,374 dm3
  • Avantage HL (court): Aspiration externe de la poussière
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier