• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils GARANT Master Eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 16/09mm

Réf.: 260027 16/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SCLCR/L 1616F09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 28
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260027 16/09
EAN / GTIN 4067263122395
Réf. fabricant 260027 16/09

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006 − 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout