Barre d’alésage HSS AH.. SCLCR, pour plaquettes CC.., droite

Réf.: 260024
Fixer le prix 4 Unité (89,75 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Déport L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Hauteur de serrage L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largeur de collet L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longueur totale L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Longueur de col L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260024
EAN / GTIN 4045197652201
Réf. fabricant 260024