Barre d’alésage HSS 1012/06 mm

Réf.: 260023 1012/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH1012K SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 14 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Largeur de collet L4 10 mm
Longueur de tête L1 38 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260023 1012/06
EAN / GTIN 4045197652140
Réf. fabricant 260023 1012/06

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes