• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Barre d’alésage HSS 08/06 mm

Réf.: 260022 08/06
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH08K SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 10 mm
Déport L3 5 mm
Hauteur de serrage L2 7 mm
Longueur totale L 125 mm
Longueur de col L1 40 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260022 08/06
EAN / GTIN 4045197651990
Réf. fabricant 260022 08/06

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes