• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coquilles antibruit uvex K2H noir/jaune SNR 30 dB

Réf.: 2600202
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2600202
EAN / GTIN 4031101593050
Réf. fabricant 2600202
Article hors catalogue L01660 238

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Coquilles antibruit
  • Nom du produit: uvex K2H
  • Type de produit: Coquilles
  • Matériau de la coque: Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • couleur de recherche (filtre): noir/jaune
  • Matériau du rembourrage de la coque: Mousse (à mémoire de forme)/Polyéthylène (PE)
  • Modèle: Pour le montage sur casque
  • Valeur H (valeur d'isolation acoustique pour les bruits de haute fréquence): 35 dB
  • Valeur M (valeur d'isolation acoustique pour les bruits de moyenne fréquence): 27 dB
  • Valeur L (valeur d'isolation acoustique pour les bruits de basse fréquence): 20 dB
  • SNR: 30 dB
  • Réutilisation: Réutilisable (R)