{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Déport L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260018 | |
EAN / GTIN | 4045197651938 |