• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à vis 12/06 mm

Réf.: 260015 12/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Norm Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCACR/L 1212M06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 12 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260015 12/06
EAN / GTIN 4045197797803
Réf. fabricant 260015 12/06