Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 12/09mm

Réf.: 260005 12/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCRCR/L 1212F09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 13 mm
Longueur de tête L1 15 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260005 12/09
EAN / GTIN 4045197772572
Réf. fabricant 260005 12/09