Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) avec gaines bi-matière noire atramentisée 200 mm

Réf.: 26 22 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 26 22 200
    EAN / GTIN 4003773023135
    Réf. fabricant 26 22 200
    Article hors catalogue L70010 1084

    Description

    Description:

    • pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
    • pointes de précision flexibles et supportant la torsion
    • mâchoires demi-rondes, longues et effilées
    • avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
    • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,2mm
    • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,2mm
    • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
    • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
    • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
    • Longueur de la surface de préhension (L4) : 23,0mm
    • Longueur des mâchoires (L3) : 73,0mm
    • Largeur de la tête (W3) : 18mm
    • noire et brunie à froid
    • Avec étuis multicomposants
    • poli
    • Tranchant avec facette