• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 200 mm

Réf.: 26 22 200 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26 22 200 T
EAN / GTIN 4003773080008
Réf. fabricant 26 22 200 T
Article hors catalogue L70010 1595

Description

Description:

  • pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
  • pointes de précision flexibles et supportant la torsion
  • mâchoires demi-rondes, longues et effilées
  • avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
  • Longueur de la surface de préhension (L4) : 23,0mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 73,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 18mm
  • noire et brunie à froid
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • poli
  • Tranchant avec facette

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier