• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) gainées en plastique chromée 200 mm

Réf.: 26 13 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26 13 200
EAN / GTIN 4003773040590
Réf. fabricant 26 13 200
Article hors catalogue L70010 1295

Description

Description:

  • pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
  • pointes de précision flexibles et supportant la torsion
  • mâchoires demi-rondes, longues et effilées
  • avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 9,5mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 3,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 2,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 73,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 18mm
  • chromé
  • avec revêtement en plastique
  • Tranchant avec facette