SLS BURIN EXTRA-PLAT 26X235MM

Réf.: 259SLS
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 259SLS
EAN / GTIN 3662424029639
Réf. fabricant 259SLS
Article hors catalogue L60130 9975

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Burin plat, extra-fin
  • Acier au chrome-vanadium, traitement thermique différencié: tranchant trempé à 57 HRC et tête de frappe à 40 HRC
  • Largeur de la lame: 26 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0,265