• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout-tournevis (bit) ∙ Hexagone massif 8 (5/16 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 21 mm

Réf.: 2597-02
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2597-02
EAN / GTIN 4000896066667
Réf. fabricant 2597-02
Article hors catalogue L60140 360

Description

Description:

Utilisation :
Montage, démontage et réglage des portières du conducteur et du passager avant
  • Possibilité de serrage de vis asservi au couple (respecter les instructions du fabricant)
  • VW Golf 4 années 1997 → 2006 ∙ Golf 7 années 2012 → 2021 ∙ Passat B5 années 1996 → 2000, SEAT León années 1999 → 2006
  • Pour vis à denture multiple (XZN) M10
  • Similaire à DIN 65254
  • Démontage ou desserrage en combinaison avec le support à outils HAZET 6396
  • Montage avec la clé dynamométrique HAZET 6290-1CT ou 5290-3CT
  • En combinaison avec le porte-embouts (bits) courbé HAZET 2597
  • Emballage libre-service
  • Entraînement à 6 pans ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Entraînement : Hexagone massif 8 (5/16 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M10
  • Dimensions / longueur : 21 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Acier spécial pour les contraintes les plus élevées
  • Précision dimensionnelle maximale des pointes et des tranchants
  • Pour les visseuses électriques et à air comprimé ainsi que pour l'utilisation manuelle
  • Très résistante pour vis filetées (pénétration de la vis difficile)
  • Dureté permanente de 59-61 HR C pour les demandes exigeantes de l'industrie et de l'artisanat
  • Valeur du couple de serrage haute, supérieure à la norme DIN, longue durée de vie