Douille pour amortisseurs (à 12 pans) ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 21 ∙ 85 mm

Réf.: 2593-21
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2593-21
EAN / GTIN 4000896017218
Réf. fabricant 2593-21
Article hors catalogue L60140 3001

Description

Description:

Utilisation :
Démontage et remontage des jambes de force avant
  • Pour VW Golf 2 et Jetta années 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento années 1993 → ∙ Passat années 1988 →
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 21 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 30 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 28 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop