{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille empreinte | T25 | |
Filetage | M10 | |
Longueur L | 22 mm | |
Couple de serrage | 7,5 Nm | |
Type de produit | Vis |
Référence article | 259025 8 | |
EAN / GTIN | 4062406246518 | |
Réf. fabricant | 259025 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vis pour sous-plaquette, Type: 8
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
11,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
2,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
8,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
5,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taille empreinte | T25 | TX20 | SW3 | SW5 | T15 |
Couple de serrage | 7,5 Nm | 4,5 Nm | 3 Nm | 5 Nm | 2 Nm |
Filetage | M10 | M5 | M8×1 | M6 | M4 |
Longueur L | 22 mm | 16 mm | 17 mm | 30 mm | 6,5 mm |
Type de produit | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis |