• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateforme

Réf.: 2590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2590
EAN / GTIN 4017976025902
Réf. fabricant 2590
Article hors catalogue L90080 460

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau surface effet hêtre, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur de zone de chargement (mm): 228
Longueur totale (mm): 910
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 228
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier