• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé spéciale / de tube d'aspiration ∙ VAG 13 mm Profil à 12 pans extérieurs Carré creux 10 mm (3/8 pouce)

Réf.: 2584-13
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
Référence article 2584-13
EAN / GTIN 4000896246779
Réf. fabricant 2584-13

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de la vis de fixation difficilement accessible du collecteur d'admission (derrière la pompe haute pression)
  • Le modèle en « poignée de valise » permet de serrer sans aucun problème les vissages avec un couple
  • Pour par ex. les moteurs Common-Rail 3 cylindres 1,4 l
    AUDI A1 année 2014 → 2018
    SEAT Ibiza 4 année 2015 →
    VW Polo 5 année 2014 → 2017
    ŠKODA Fabia 3 année 2014 → 2018 ∙ Rapid année 2015 → 2018
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 13 mm
  • Dimensions / longueur : 166 mm
  • Utilisation manuelle