Chariot à barres de poussée

Réf.: 2580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Chariots à plate-forme

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2580
    EAN / GTIN 4017976025803
    Réf. fabricant 2580
    Article hors catalogue L90080 1353

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre. Longueur des barre 640 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 500
    Longueur de surface utile (mm): 850
    Largeur de surface utile (mm): 500
    Hauteur de zone de chargement (mm): 228
    Longueur totale (mm): 1100
    Largeur totale (mm): 509
    Hauteur totale (mm): 923
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 160 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier