• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot caisse

Réf.: 2560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2560
EAN / GTIN 4017976025605
Réf. fabricant 2560
Article hors catalogue L90080 135

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau et ridelles en bois, hauteur 250 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 440
Hauteur de zone de chargement (mm): 228
Longueur totale (mm): 970
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 948
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40
Remarques: Largeur utile = largeur plateform - 60 mm

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier