• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

POINTEAU PRECISION-DIAM.6MM

Réf.: 256.6
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
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 256.6
EAN / GTIN 3148511606407
Réf. fabricant 256.6
Article hors catalogue L60130 749

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: acier au chrome-vanadium, forgé
  • dureté 52 - 58 HRC
  • tige moletée
  • galvanisée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 115
  • Mge: 1
  • [g]: 60
  • [kg]: 0,060