POINTEAU PRECISION-DIAM.4MM

Réf.: 256.4
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
    Type de produit Pointeaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 256.4
    EAN / GTIN 3148511606209
    Réf. fabricant 256.4
    Article hors catalogue L60130 532

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: acier au chrome-vanadium, forgé
    • dureté 52 - 58 HRC
    • tige moletée
    • galvanisée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 4
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 105
    • [g]: 35
    • [kg]: 0,035