{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Domaine d’application | GG | |
Code ISO plaquette | VNGA 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | PT600M | |
Type d'outils | Céramique | |
Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
Chanfreinage | T02025 | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 550 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255856 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546664 | |
Réf. fabricant | TCV08002 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |