• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

TNGA 160404, PT600M, Applications: GG

Réf.: 255842 GG
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications GG
Code ISO plaquette TNGA 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PT600M
Type d'outils Céramique
Condition de coupe Continue
Chanfreinage T02025
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 550 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255842 GG
EAN / GTIN 4960664546350
Réf. fabricant TCV06602
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
550
Continue
 
à sec
 
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Fonte GG(G)
K

Description

Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.