• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNGA 120408, PT600M, Applications: HART

Réf.: 255806 HART
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
281 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications CARB
Code ISO plaquette CNGA 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PT600M
Type d'outils Céramique
Condition de coupe Continue
Chanfreinage S02025
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255806 HART
EAN / GTIN 4960664545537
Réf. fabricant TCV01006

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
200
Acier < 60 HRC
H
160
Acier < 67 HRC
H
140
Continue
 
à sec
 
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Fonte GG(G)
K

Description

Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.