• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à bride 32/12 mm

Réf.: 255798 32/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation neutre
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils CRDNN 3225P12
Plaquette adaptée RN.. 1207..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 12,5 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 34 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 170 mm
Sous-plaquette 259031 43
Vis pour sous-plaquette 259025 2
Bride 259035 3
Sous-plaquette pour bride 259041 1
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255798 32/12
EAN / GTIN 4045197799159
Réf. fabricant 255798 32/12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier