Porte-outils à bride 32/12 mm

Réf.: 255795 32/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils CRSNR/L 3225P12
Plaquette adaptée RN.. 1207..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 43
Vis pour sous-plaquette 259025 2
Bride 259035 3
Sous-plaquette pour bride 259041 1
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255795 32/12
EAN / GTIN 4045197799111
Réf. fabricant 255795 32/12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop