{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNGA 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | KBN25M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Type d'arête de coupe | MET | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255678 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507733 | |
Réf. fabricant | TBZ06011 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VNGA 160404, KBN25M, Type: MET
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
62,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 1 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | CBN | CBN | CBN |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |