{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNGA 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | KBN05M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue; Légèrement intermittente | |
Type d'arête de coupe | ME | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article |
255661 ME
Copier |
|
EAN / GTIN |
4960664599158
Copier |
|
Réf. fabricant |
TBN04357
Copier |
|
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |