DNGA 150604, KBN05M, Type: ME

Réf.: 255629 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNGA 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance KBN05M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe ME
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255629 ME
EAN / GTIN 4960664599073
Réf. fabricant TBN02215

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNGA 150604, KBN05M, Type: ME

DNGA 150604, KBN05M, Type: ME

Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
65,49 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette DNGA 150604 DNMA 150604 DNGA 150604
Classement finition/ébauche Finition Finition Ebauche-Finition
Type d'arête de coupe ME M G
Condition de coupe Continue Continue Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min