{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNGA 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | KBN05M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | ME | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255608 ME | |
EAN / GTIN | 4960664598892 | |
Réf. fabricant | TBN01456 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNGA 120404, KBN05M, Type: ME
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
62,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
224 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | CNGA 120404 | CNMA 120404 | CNGA 120404 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Continue | Continue | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente |
Nuance | KBN05M | BUX220 | BU7220 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |