DNMA 150608, BUX220, Type d'arête de coupe: M

Réf.: 255586 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMA 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance BUX220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255586 M
EAN / GTIN 4045197817655
Réf. fabricant 255586 M

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Modèle à usage unique.
  • Une arête.

Remarque(s):

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNMA 150608, BUX220, Type d'arête de coupe: M

DNMA 150608, BUX220, Type d'arête de coupe: M

Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 1 2
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm
Type d'arête de coupe M G
Type d'outils CBN CBN
Condition de coupe Continue Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Nuance BUX220 BU7220
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage