CNMA 120412, BUX220, Type d'arête de coupe: M

Réf.: 255582 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMA 120412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance BUX220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255582 M
EAN / GTIN 4045197817631
Réf. fabricant 255582 M

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Modèle à usage unique.
  • Une arête.

Remarque(s):

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMA 120412, BUX220, Type d'arête de coupe: M

CNMA 120412, BUX220, Type d'arête de coupe: M

Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
24,62 €
17,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 1 1 2 2
Rayon d'angle 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Code ISO plaquette CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
Classement finition/ébauche Finition Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Nuance BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage