{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNGA 060408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | BU7220 | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
Type d'arête de coupe | G | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 140 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255472 G | |
EAN / GTIN | 4045197895462 | |
Réf. fabricant | 255472 G |