Jeu de porte-outils 20 mm

Réf.: 255131 20
Remise
149,00 €
Prix valable jusqu’au 28 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610; Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme DIN ISO 5610; Norme usine
    Code ISO porte-outils PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
    Plaquette adaptée CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 25 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Pièce de rechange 259981 2
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 255131 20
    EAN / GTIN 4045197941756
    Réf. fabricant 255131 20

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange