{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Code ISO porte-outils | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Pièce de rechange | 259981 3 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 255130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941732 | |
Réf. fabricant | 255130 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |