{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine | |
Code ISO porte-outils | PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 28 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Pièce de rechange | 259981 5 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 255110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941862 | |
Réf. fabricant | 255110 20 |