HGPAD 5L-T12 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2550149
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2550149
    EAN / GTIN 7291075166231
    Réf. fabricant 2550149
    Article hors catalogue L23920 1287

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 43.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 3.9 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 43.2 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout