HGPAD 4R-T12 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2550148
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550148
EAN / GTIN 7291075166224
Réf. fabricant 2550148
Article hors catalogue L23920 1585

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 43.2 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 43.2 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout