HGPAD 3L-T12 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2550105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550105
EAN / GTIN 7291075166194
Réf. fabricant 2550105
Article hors catalogue L23920 2817

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 39.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 39.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout